Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton 1-wellig, weiß, Außenmaß: 217x172x110mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/sbp221101020_a1.jpg
images/web_details/sbp221101020_a1.jpg
images/web_details/smartbox_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SBP221101020
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     221101020
EAN/GTIN:
     4250414141882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Umweltfreundliche Verpackungs- und Versandkartons, max. Gewicht 30kg. Gute Stabilität und schöne Optik. Einfacher Verschluss mit Packband. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenmaße:
217 x 172 x 110 mm
Anreißer (Online):
Versandkarton 1-wellig, Außenmaß: 217 x 172 x 110 mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Versandkarton 1-wellig, Außenmaß: 217 x 172 x 110 mm, 1 Pack = 20 Stück, weiß
Langbeschreibung (Online):
Umweltfreundliche Verpackungs- und Versandkartons, max. Gewicht 30kg. Gute Stabilität und schöne Optik. Einfacher Verschluss mit Packband. Farbe: weiß.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton einwellig, faltkarton, Versandkarton, Versandkartons, Verpackungen, Versandverpackungen, Kartonage, Pappkarton, Pappverpackung, Schachtel, Umkarton, Box, Verpackungskarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,547* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,55*
€ 19,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.