| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RUMGP55320 Herst.-Nr.: GP55320 EAN/GTIN: 4012108065603 |
| |
|
| | |
| Die zweiteilige Versandrolle mit sicherem Schraubverschluss aus Polypropylen (PP) ist sowohl sehr stabil als auch feuchtigkeits- und ölresistent. Zu 100% recycelbar. Farbe: transparent. Versandart: ausschließlich als Rollgut möglich (zuschlagspflichtig). Weitere Informationen: | | Gewicht: | 53g | Innenmaße: | 55 mm | Außenmaße: | 320 mm, für DIN A4 längs / DIN A3 quer | Anreißer (Online): | Versandrolle Gewindepack, 55 mm , für DIN A4 längs / DIN A3 quer, transparent | Kurzbeschreibung (Online): | Versandrolle Gewindepack, 55 mm Ø innen, PP, 100% recyclebar, für DIN A4 längs / DIN A3 quer, mit sicherem Schraubverschluss, transparent | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, kunststoffversandhülsen rumold, kunststoff verpackungshülsen, papprohr 55mm, Versandrollen, Versandhülsen, Pappröhren, Papierhülsen, Versandrohre, Trapezhülsen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,16* | ab € 2,28* | € 3,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,15* | € 3,55* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,30* | € 3,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,77* | € 4,45* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,71* | € 4,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|