Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftschablone, Schrifthöhe 3,5 mm H-Profil, ISO 3098/1B, DIN6776 Schriftform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/rum89035_a2.jpg
images/web_details/rum89035_a2.jpg
images/web_details/rum89025_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-RUM89035
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     89035
EAN/GTIN:
     4012108066006
Suchbegriffe:
Schrift-Schablone
Schriftschablone
Schriftschablonen
schriftschablone 3,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrifthöhe: 3,5 mm
Anreißer (Online):
Schriftschablone, Schrifthöhe 3,5 mm H-Profil, orange
Kurzbeschreibung (Online):
Schriftschablone, Schrifthöhe 3,5 mm H-Profil, ISO 3098/1B, DIN6776 Schriftform Typ B = Mittelschrift gerade, aus Cellidor, orange
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: schrift schablone, schriftschablone rumold, Schablonen, Buchstabenschablonen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,98*
€ 8,11*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 5,34*
€ 8,70*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.