| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RUM4220 Herst.-Nr.: 4220 EAN/GTIN: 4012108020107 |
| |
|
| | |
| Leicht getönt. Durchgehende Ausziehkante, mm-Teilung, 0-Punkt ab Außenkante und Lotlinie. Im Einzeletui. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 20 cm | Ausführung: | 45° | Anreißer (Online): | Rumold Zeichendreieck 45°, 20 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Zeichendreieck 45°, 20 cm, mm-Teilung, hochwertiger Kunststoff | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,65* | € 3,10* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,67* | € 3,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|