Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkalender Merker, 2024, schwarz, 1 Seite = 1 Tag, 10,8 x 20,1 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/rid7035003904_a01.jpg
images/web_details/rid7035003904_a01.jpg
images/web_details/rid7035003904_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-RID7035003904
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     7035003904
EAN/GTIN:
     4003273780194
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Tages-/Tischkalender "rido merker". Wichtige Tagesereignisse und vertrauliche Notizen können im oberen Tagebuchteil notiert und am Jahresende als Tagebuch aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B) 108 x 201 mm
Ausführung:
2024*
Anreißer (Online):
Tischkalender Merker, 1 Seite = 1 Tag, schwarz
Aufzählung (Online):
Tagesnotizen zum Abreißen 1 Tag auf 1 Seite 368 Blatt, 60g/qm Blattgröße 10,8 x 20,1 cm täglicher Übersichtskalender über 3 Monate Stundeneinteilung von 7 - 21 Uhr Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr, Folgejahr auswechselbares Adressregister Druck: schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Tischkalender Merker, 2024, 1 Seite = 1 Tag, 10,8 x 20,1 cm, 368 Blatt, Druck: schwarz, 60g/qm, von 7 - 21 Uhr, Tagesnotizen zum Abreißen, Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr, 4 Seiten Monatsplan Folgejahr, 1 Seite Notizen blanko, auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten, 10,7 x 7,2 cm Klebebindung, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Tages-/Tischkalender "rido merker". Wichtige Tagesereignisse und vertrauliche Notizen können im oberen Tagebuchteil notiert und am Jahresende als Tagebuch aufbewahrt werden.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Tages-Kalender, Tages-Plan, Tages-Planer, Tageskalender, Tagesplan, Tagesplaner, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, tischkalender 2024 baier&schneider, tages kalender, buchkalender 1tag / 2 seiten, Abreißkalender, Wochenabreißkalender, Tagesabreißkalender, Wochenabreißer, Tagesabreißer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 8,79*
€ 13,97*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 8,83*
€ 14,24*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 16,97*
€ 24,47*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.