| |
|
| Artikel-Nr.: 273-REZ4798000260 Herst.-Nr.: 4798000260 EAN/GTIN: 4029126582968 |
| | |
|
| | |
| Zu viel Kohlendioxid (CO2) in der Raumluft beeinträchtigt unsere Konzentration, unser körperliches Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Unsere AIR2COLOR - CO2 Ampel bewertet anhand der CO2 Konzentration die Qualität der Raumluft. Das umlaufende Lichtband macht die Luftqualität in den Farben grün, gelb und rot sichtbar und animiert somit zum aktiven und effektiven Lüften. Bedarfsorientiertes Lüften senkt die Aerosol-Konzentration in der Luft und wirkt sich zudem positiv auf die Energiekosten aus. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 100 x 100 x 100 mm | Anreißer (Online): | AIR2COLOR, CO2-Messampel, mit 360° umlaufendes Lichtband und akustischem Signal | Aufzählung (Online): | leistungsstarker, kalibrierter NDIR CO2-Sensor CO2 Ampel orientiert sich an DIN 1946-6 und der Pettenkofer Kurve leicht verständliches Ampelsystem mit 360°sichtbarem Lichtband zusätzliches, dezentes akustisches Signal für Räume bis max. 80 m² keine Bluetooth- oder WLAN-Endgeräte erforderlich sofort einsatzbereit Made in Germany | Kurzbeschreibung (Online): | AIR2COLOR, CO2-Messampel, mit 360° umlaufendes Lichtband, akustisches Signal, NDIR Sensor. | Langbeschreibung (Online): | Zu viel Kohlendioxid (CO2) in der Raumluft beeinträchtigt unsere Konzentration, unser körperliches Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Unsere AIR2COLOR - CO2 Ampel bewertet anhand der CO2 Konzentration die Qualität der Raumluft. Das umlaufende Lichtband macht die Luftqualität in den Farben grün, gelb und rot sichtbar und animiert somit zum aktiven und effektiven Lüften. Bedarfsorientiertes Lüften senkt die Aerosol-Konzentration in der Luft und wirkt sich zudem positiv auf die Energiekosten aus. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gas-Messgerät, Gasmessgerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Luftgütesensor, Luftqualitätssensor, Staubsensor, gas-messgerät co2, gas messgerät, co2-messgerät renz, Luftreiniger, Luftbefeuchter, Reiniger, Staubfilter, Filter, Luftbefeuchtung, Luftreinigung, Lufterfrischer, Luftwäscher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 137,11* | € 181,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,33* | € 244,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,28* | € 379,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 336,17* | € 402,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|