Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-REZ320950123 Herst.-Nr.: 320950123 EAN/GTIN: 4029126105372 |
| |
|
| | |
| Bindeelemente für Format DIN A4, Teilung 2:1, 23 Schlaufen auf A4. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | 9,5 mm / Füllvermögen 75 Blatt | Anreißer (Online): | Binderücken Renz Ring Wire, 2:1, 9,5 mm, für 75 Blatt, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Binderücken Renz Ring Wire 2:1, 9,5 mm, für 75 Blatt, schwarz, Packung = 100 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 13,98* | € 21,05* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 23,67* | € 32,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,98* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|