Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken Renz Ring Wire 2:1 6,9 mm für 45 Blatt schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
images/web_details/rez320690123_b1.jpg
images/web_details/rez320690123_b1.jpg
images/web_details/rez320690023_s1.jpg
images/web_details/rez320690123_s1.jpg
images/web_details/renz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-REZ320690123
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     320690123
EAN/GTIN:
     4029126104924
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Bindeelemente für Format DIN A4, Teilung 2:1, 23 Schlaufen auf A4.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
6,9 mm / Füllvermögen 45 Blatt
Anreißer (Online):
Binderücken Renz Ring Wire, 2:1, 6,9 mm, für 45 Blatt, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Binderücken Renz Ring Wire 2:1, 6,9 mm, für 45 Blatt, schwarz, Packung = 100 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: binderücken 6mm schwarz, binderücken 6mm, binderücken, Binderinge, Plastikbinderinge, Plastikbinderücken
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Paket
€ 6,95*
ab € 9,29*
€ 14,52*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,03*
€ 27,96*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.