| |
|
| Artikel-Nr.: 273-REZ311430034 Herst.-Nr.: 311430034 EAN/GTIN: 4029126104719 |
| |
|
| | |
| Bindeelemente für Format DIN A4, Teilung 3:1, 34 Schlaufen auf A4. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | 14,3 mm / Füllvermögen 120 Blatt | Anreißer (Online): | Binderücken Renz Ring Wire, 3:1, 14,3 mm, für 120 Blatt, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Binderücken Renz Ring Wire 3:1, 14,3 mm, für 120 Blatt, weiß, Packung = 50 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 10,42* | € 15,27* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 10,09* | € 15,37* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 11,59* | € 17,41* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,51* | € 31,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,59* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|