Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken Renz Ring Wire 3:1, 6,9mm, für 45 Blatt, schwarz, Packung = 100 Stüc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/rez310690134_a01.jpg
images/web_details/rez310690134_a01.jpg
images/web_details/rez310690034_s1.jpg
images/web_details/rez310690134_s1.jpg
images/web_details/rez310950134_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-REZ310690134
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     310690134
EAN/GTIN:
     4029126103712
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
6,9 mm / Füllvermögen 45 Blatt
Anreißer (Online):
Binderücken Renz Ring Wire, 3:1, 6,9mm, für 45 Blatt, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Binderücken Renz Ring Wire 3:1, 6,9mm, für 45 Blatt, schwarz, Packung = 100 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: binderücken 6mm, binderücken, Binderinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.