| |
|
| Artikel-Nr.: 273-REZ27310040 Herst.-Nr.: 27310040 EAN/GTIN: 4029126569334 |
| | |
|
| | |
| Manuelles Drahtbindegerät mit einer 2:1 oder 3:1 Teilung (23 bzw. 34 Ringe/A4). Dieses kompakte Einsteigermodell ist perfekt für das einfache und schnelle Stanzen und Binden von Dokumenten in den Formaten A4 und A5. Das ergonomische Zwei-Hebel-System sowie der integrierte Haltekamm ermöglichen eine besonders anwenderfreundliche Bedienung. Bei einer max. Arbeitsbreite von 300 mm stanzen Sie leichtgängig bis zu 20 Blatt pro Stanzvorgang. Bindestärken bis zu 135 bzw. 280 Blatt sind möglich.• Anerkanntes und bewährtes Zwei-Hebel-System• Qualitativ hochwertige Stanzvorrichtung zum leichtgängigen Stanzen von bis zu 20 Blatt• Integrierter Drahtbinderücken-Haltekamm zum Einhängen der gestanzten Blätter• Schnelle Durchmessereinstellung mittels Schieberegler• Abdeckung mit integriertem Drahtbinderücken-Messlineal• Fester Randabstand und fixe Stanzstempel• Einstellbarer Papieranschlag• Großer Stanzabfallbehälter• Kompakt und platzsparend• Äußerst robuste Metallkonstruktion (15kg) Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 333 x 456 x 190 mm | Ausführung: | 3:1 Teilung, ca. 135 Blatt, 34 Stanzstempel | Anreißer (Online): | Drahtbindegerät WIRE | Kurzbeschreibung (Online): | Drahtbindegerät WIRE | Langbeschreibung (Online): | Manuelles Drahtbindegerät mit einer 2:1 oder 3:1 Teilung (23 bzw. 34 Ringe/A4). Dieses kompakte Einsteigermodell ist perfekt für das einfache und schnelle Stanzen und Binden von Dokumenten in den Formaten A4 und A5. Das ergonomische Zwei-Hebel-System sowie der integrierte Haltekamm ermöglichen eine besonders anwenderfreundliche Bedienung. Bei einer max. Arbeitsbreite von 300 mm stanzen Sie leichtgängig bis zu 20 Blatt pro Stanzvorgang. Bindestärken bis zu 135 bzw. 280 Blatt sind möglich. • Anerkanntes und bewährtes Zwei-Hebel-System • Qualitativ hochwertige Stanzvorrichtung zum leichtgängigen Stanzen von bis zu 20 Blatt • Integrierter Drahtbinderücken-Haltekamm zum Einhängen der gestanzten Blätter • Schnelle Durchmessereinstellung mittels Schieberegler • Abdeckung mit integriertem Drahtbinderücken-Messlineal • Fester Randabstand und fixe Stanzstempel • Einstellbarer Papieranschlag • Großer Stanzabfallbehälter • Kompakt und platzsparend • Äußerst robuste Metallkonstruktion (15kg) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, chr.renz plastikbindegerät, plastik bindegerät, drahtbindegerät 3:1, Bindegerät, Bindegeräte, Bindemaschine, Bindemaschinen, Bindesystem, Drahtbindemascheine, Sprialbindegerät, Kunststoffbindegerät, Kunststoffbindemaschine, Stanzmaschine, Stanzgerät |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 297,21* | € 367,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,09* | € 369,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|