| |
|
| Artikel-Nr.: 273-REZ21300004 Herst.-Nr.: 21300004 EAN/GTIN: 4029126109073 |
| |
|
| | |
| Mehr als nur ein solider Schutz für Ihre Unterlagen. Für den nötigen Rückhalt Ihrer Dokumente. Hohe Festigkeit und hohes Eigengewicht. Geeignet für Draht-, Plastik- und Spiralbindung. Packung à 100 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | 300 g/qm, classic matt | Anreißer (Online): | Rückwand, DIN A4, 300g, classic matt weiss | Kurzbeschreibung (Online): | Rückwand, DIN A4, 300g, classic matt weiß, VE = 1 Packung = 100 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, deckblattkarton a4, karton deckel, chr. renz deckblatt, Klarsichtblätter, Klarsichtdeckblätter, Klarsichtfolie, Deckbaltt |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 7,85* | € 12,12* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 7,58* | € 12,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,85* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|