Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt, DIN A4, transparent matt, Stärke: 0,20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/rez20200094_a1.jpg
images/web_details/rez20200094_a1.jpg
images/web_details/renz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-REZ20200014
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     20200014
EAN/GTIN:
     4029126231491
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Klarsichtdeckblätter aus PVC für Ihre Draht-, Plastik- und Spiralbindung. Packung à 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
matttransparent
Ausführung:
Stärke: 0,20 mm
Anreißer (Online):
Deckblatt, DIN A4, Stärke: 0,20 mm, transparent matt
Kurzbeschreibung (Online):
Deckblatt, DIN A4, Stärke: 0,20 mm, transparent matt, VE = 1 Packung = 100 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, chr. renz deckblatt a4 transparent, deckfolien a4, deckfolie, Klarsichtblätter, Klarsichtdeckblätter, Klarsichtfolie, Deckbaltt
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 12,26*
€ 18,61*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 31,64*
€ 43,73*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.