| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RENRS2203082 Herst.-Nr.: RS2203082 EAN/GTIN: 9009420006556 |
| |
|
| | |
| Organisieren Sie mit unseren Abheftstreifen Ihre Dokumentenablage. In stilvollem Design und hoher Funktionalität bieten sie eine perfekt Lösung für die Organisation Ihrer Unterlagen. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Abmessungen: | (B x L x H) 35 mm x 300 mm x 35 mm | Ausführung: | für Drahtkammbindung 3:1 | Anreißer (Online): | Abheftstreifen, Drahtkamm 3:1 | Aufzählung (Online): | Abheftstreifen für Drahtkamm- und Plastikbindung 3:1 Packung a 100 Stück Lochgrösse 4 mm x 4 mm Stärke 0,3 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Abheftstreifen, für DIN A4 Ordner, für Drahtkammbindung 3:1, Lochgröße: 4 x 4 mm | Langbeschreibung (Online): | Organisieren Sie mit unseren Abheftstreifen Ihre Dokumentenablage. In stilvollem Design und hoher Funktionalität bieten sie eine perfekt Lösung für die Organisation Ihrer Unterlagen. | Ursprungsland: | VN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |