Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiertafel hoch, 1 x 25 Fächer, DIN A4, Außenmaß: 112 x 27,3 x 12,9, Polystyro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/papa4v1x2501_a1.jpg
images/web_details/papa4v1x2501_a1.jpg
images/web_details/papa4v2x1001_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAPA4V1X2501
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4V1X25.01
EAN/GTIN:
     3660141170153
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
112 x 27,3 x 12,9 cm (H x B x T)
Ausführung:
vertikale Sortiertafel, 25 Fächer
Anreißer (Online):
Sortiertafel hoch, 1 x 25 Fächer, 112 x 27,3 x 12,9, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Sortiertafel hoch, 1 x 25 Fächer, DIN A4, Außenmaß: 112 x 27,3 x 12,9, Polystyrol, Lieferung ohne Schrauben, schwarz
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 158,05*
€ 203,68*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 169,23*
€ 216,59*
€ 2,95*
ab € 210,51*
€ 271,29*
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 236,81*
€ 293,07*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,62*
€ 360,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,59*
€ 257,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,26*
€ 256,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
A4V1X25.02
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.