Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Schmutzfangmatte grau 90x150cm, rutschsichere Vinylauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/pap4tsb90x15002_a1.jpg
images/web_details/pap4tsb90x15002_a1.jpg
images/web_details/paperflow_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAP4TSB90X15002
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4TSB90X150.02
EAN/GTIN:
     3660141912456
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatten aus hochwertigem Polypropylen in Velours-Optik. Rand und Rücken aus rutschfestem Vinyl. Einfache Reinigung mit Bürste und max. 30°C warmen Wasser.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Format:
90 x 150 cm
Abmessungen:
(H x B) 90 x 150 cm
Anreißer (Online):
Schmutzfangmatte, 90 x 150 cm, grau
Kurzbeschreibung (Online):
Schmutzfangmatte, 90 x 150 cm, rutschsichere Vinylauflage, 100% PP, für Innen, mit Velours-Optik, einfache Pflege, exzellente Feuchtigkeitsaufnahme, grau
Grundpreis Inhalt:
1.350
Grundpreis Menge:
1
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte paperflow grau, fußbodenmatte, fussbodenmatte grau, Schmutzfangmatte, Abtreter, Türvorleger, Türvorlage, Abstreifer, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußstreicher, Bodenmatte, Bodenschutzmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 33,96*
€ 49,18*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 35,41*
€ 50,65*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
K480024
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.