Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PAG22007BL Herst.-Nr.: 22007-02 EAN/GTIN: 4013951007062 |
| |
|
| | |
| Klemmmappe aus hochwertigem, satiniertem Karton mit Kunststoffklemme und erhabener Blindprägung “Bewerbung” auf dem Vorderdeckel. Für bis zu 10 Blatt DIN A4. Ideal bei einer kleinen Menge von Bewerbungsunterlagen, z. B. für die Ausbildung. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Format: | DIN A4 | Fassungsvermögen: | bis zu 10 Blatt (80g/qm) | Anreißer (Online): | Bewerbungsmappe "Swing", mit Prägung "Bewerbung", blau | Kurzbeschreibung (Online): | Bewerbungsmappe "Swing", mit erhabener Prägung "Bewerbung", blau | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,12* | € 2,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,24* | € 2,26* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,22* | € 2,29* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,27* | € 3,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,84* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|