Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU6381282 Herst.-Nr.: 6381282 EAN/GTIN: 4002390047753 |
| |
|
| | |
| Moderationstafel MAULpro. Auch als Stellwandsystem verwendbar durch Verkettung mit Verbindungsklammern. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Abmessungen: | (H x B) Tafel 150 x 120 cm | Ausführung: | einteilig | Anreißer (Online): | Moderationstafel MAULpro, 150 x 120 cm, Oberfläche Textil grau | Aufzählung (Online): | Ausführung des Fußes: abgewinkelte Stellfüße Bodenausgleichsschrauben sorgen für sicheren Stand inkl 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar Verwendung im Hoch- und Querformat möglich inkl. Ablegeschale und Flipchart-Blockhalter Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm, Gesamthöhe: 195 cm Masse (Gewicht): 15,1 kg. Rahmen aus silbereloxiertes Aluminium, Eckverbindungen aus Kunststoff Garantie: 3 Jahre | Kurzbeschreibung (Online): | Moderationstafel MAULpro,150 x 120 cm, Oberfläche Textil grau | Langbeschreibung (Online): | Moderationstafel MAULpro. Auch als Stellwandsystem verwendbar durch Verkettung mit Verbindungsklammern. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Whiteboardblockhalter, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Stellwandrollen, Tafelstativ-Rollen, Trennwandrollen, moderationstafel filz, moderationstafel, Pinn-Tafel, Pin-Tafel, Pinnboard, Pinn-Board, Pin-Board, Textil-Tafel, Filztafel, Filz-Tafel, Pinn-Wand, Pin-Wand, Weißwandtafel, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Magnettafel, Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Präsentation, Flipboard, Moderations-Tafel, Moderatoren-Tafel, Präsentations-Wand, Präsentations-Tafel, Moderations-Wand |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 293,47* | € 356,98* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,12* | € 360,76* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 343,91* | € 421,94* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 344,07* | € 421,94* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 397,34* | € 489,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|