Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Aktentasche Lederimitat schwarz, Außenmaß: ca. 41x31x12,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/jue47014_a01.jpg
images/web_details/jue47014_a01.jpg
images/web_details/jue47014_a02.jpg
images/web_details/juescha_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-JUE47014
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47014
EAN/GTIN:
     4021068470143
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Schulter-Tasche
Die praktische Aktentasche aus strapazierfähigem, schwarzem Kunstleder bietet Ihnen neben dem zeitlosen Design eine funktionelle Ausstattung für Ihre Unterlagen und Utensilien. Diese langlebige Tasche wird Ihnen gute Dienste in Ihrem Arbeitsalltag leisten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 41 x 31 x 12,5 cm
Ausführung:
Kunstleder
Gewicht:
1,60 kg
Innenmaße:
39,5 x 30,5 x 12 cm
Außenmaße:
41 x 31 x 12,5 cm
Anreißer (Online):
Aktentasche Pescara, Kunstleder, schwarz
Aufzählung (Online):
Tragegriff, abnehmbarer Schulterriemen Schloss, Vorfach, 2 Hauptfächer Visitenkartenfach, 2 Schreibgerätschlaufen Außenmaße: ca. 41 x 31 x 12,5 cm Innenmaße: ca. 39,5 x 30,5 x 12 cm
Kurzbeschreibung (Online):
Aktentasche Pescara, Kunstleder, schwarz, Außenmaße: ca. 41 x 31 x 12,5 cm
Langbeschreibung (Online):
Die praktische Aktentasche aus strapazierfähigem, schwarzem Kunstleder bietet Ihnen neben dem zeitlosen Design eine funktionelle Ausstattung für Ihre Unterlagen und Utensilien. Diese langlebige Tasche wird Ihnen gute Dienste in Ihrem Arbeitsalltag leisten.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, jüscha alassio aktentasche lederimitat schwarz, schulter tasche, umhängetasche jüscha, Businesstasche, Businessaktentasche, Dokumententasche, Business-Tasche, Business-Aktentasche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 33,66*
€ 43,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,69*
€ 51,26*
€ 5,50*
ab € 44,55*
€ 59,91*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 50,62*
€ 67,77*
€ 3,50*
ab € 53,55*
€ 68,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.