Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-JUE30104 Herst.-Nr.: 30104 EAN/GTIN: 4021068301041 |
| |
|
| | |
| Die praktische Ringbuchmappe aus strapazierfähigem, schwarzem FINEtouch Lederimitat hat einen umlaufenden Reißverschluss und ist ein idealer Begleiter im Berufsalltag und im Studium. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | 36 x 29 x 5,5 cm | Abmessungen: | (H x B x T) 36 x 29 x 5,5 cm | Ausführung: | Lederimitat | Anreißer (Online): | Ringbuchmappe Porto, FINEtouch Lederimitat, schwarz | Aufzählung (Online): | herausnehmbare Ringmechanik Taschenrechner Reißverschlusstasche 6 Visitenkartenfächer 3 Stiftschlaufen Frontseite mit Metallemblem Griff Außenmaße: 36 x 29 x 5,5 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Ringbuchmappe Porto, FINEtouch Lederimitat, schwarz, außenmaße: ca. 36 x 29 x 5,5 cm | Langbeschreibung (Online): | Die praktische Ringbuchmappe aus strapazierfähigem, schwarzem FINEtouch Lederimitat hat einen umlaufenden Reißverschluss und ist ein idealer Begleiter im Berufsalltag und im Studium. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, alassio ringbuchmappe a4, arbeitsmappe, businessmappe a4, Schreibmappen, Aktenmappen, Dokumentenmappen, Unterlagenmappen, Besuchsmappen, Konferenzmappen, Businessmappen, Orgamappen, Organisationsmappen, Reißverschlussmappen, Reissverschlussmappen, Reißverschlußmappen, Tagungsmappen, Ringbuchmappen, Meetingmappen, Konferenz-Mappen, Besprechungsmappen, Besprechungs-Mappen, Tagungs-Mappen, Meeting-Mappen, Schreib-Mappen, Akten-Mappen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 20,41* | € 28,96* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 20,37* | € 28,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 22,99* | € 31,51* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 33,33* | € 49,86* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,33* | € 55,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|