| |
|
| Artikel-Nr.: 273-JUE28059122 Herst.-Nr.: 28059122 EAN/GTIN: 4260308921148 |
| |
|
| | |
| Die Damenhandtasche aus hochwertigem, dunkelbraunem Echtleder ist ein edles Accesoire für den Alltag und überzeugt durch Funktionaliät sowie die individuelle Verarbeitung. Das Rindsleder ist mit einem Wachsauftrag behandelt um das typisch glatte, aber leicht antik wirkende Aussehen zu erreichen. Ziernähte und das MIKA Emblem vervollständigen die edle Optik. Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelbraun | Abmessungen: | (H x B x T) 26 x 12 x 20 cm | Gewicht: | 0,50 kg | Außenmaße: | 26 x 12 x 20 cm | Anreißer (Online): | Damentasche Allison, Echtleder, dunkelbraun | Aufzählung (Online): | verstellbarer Schultertrageriemen Verschluss mit Gürtelschnalle Hauptfach Vortasche Außenmaße: ca. 26 x 12 x 20 cm Maße Hauptfach: ca. 17 x 20 x 9 cm Gewicht: ca. 0,5 KG | Kurzbeschreibung (Online): | Damentasche Allison, Echtleder, dunkelbraun, Außenmaße: ca. 26 x 12 x 20 cm | Langbeschreibung (Online): | Die Damenhandtasche aus hochwertigem, dunkelbraunem Echtleder ist ein edles Accesoire für den Alltag und überzeugt durch Funktionaliät sowie die individuelle Verarbeitung. Das Rindsleder ist mit einem Wachsauftrag behandelt um das typisch glatte, aber leicht antik wirkende Aussehen zu erreichen. Ziernähte und das MIKA Emblem vervollständigen die edle Optik. | Ursprungsland: | HU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenhandtaschen, Damentaschen, Taschen, Umhängetaschen, Umhängehandtaschen, Damen-Handtaschen, Damen-Taschen, Umhänge-Taschen, Umhänge-Handtaschen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 109,36* | € 136,60* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 108,41* | € 136,60* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 108,90* | € 140,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|