| |
|
| Artikel-Nr.: 273-JUE28057502 Herst.-Nr.: 28057502 EAN/GTIN: 4260308920684 |
| |
|
| | |
| Die edle Aktentasche aus feinstem, braunen Echtleder ist ein multifunktionales Accessoire für Damen und Herren im Berufsalltag und in der Freizeit. Das Rindsleder ist mit einem Wachsauftrag behandelt um das typisch glatte, aber leicht antik wirkende Aussehen zu erreichen. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Abmessungen: | (H x B x T) 41 x 12 x 28 cm | Gewicht: | 1,4 kg | Außenmaße: | 41 x 12 x 28 cm | Anreißer (Online): | Aktentasche Robbert, Echtleder, braun | Aufzählung (Online): | Tragegriff abnehmbarer und verstellbarer Schultertrageriemen 2 Verschlüsse 2 aufgesetzte Fronttaschen 1 Hauptfach Außenmaße: ca. 41 x 12 x 28 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Aktentasche Robbert, Echtleder, braun, Außenmaße: ca. 41 x 12 x 28 cm | Langbeschreibung (Online): | Die edle Aktentasche aus feinstem, braunen Echtleder ist ein multifunktionales Accessoire für Damen und Herren im Berufsalltag und in der Freizeit. Das Rindsleder ist mit einem Wachsauftrag behandelt um das typisch glatte, aber leicht antik wirkende Aussehen zu erreichen. | Ursprungsland: | HU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akten mappe, akten mappe leder, Businesstasche, Businessaktentasche, Dokumententasche, Business-Tasche, Business-Aktentasche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 182,96* | € 227,90* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 179,49* | € 227,90* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 183,16* | € 234,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|