| |
|
| Artikel-Nr.: 273-JUE28057302 Herst.-Nr.: 28057302 EAN/GTIN: 4260308920660 |
| |
|
| | |
| Die edle Aktentasche aus hochwertigem, braunem Echtleder ist ein prakitscher Begleiter im Berufsalltag. Das Rindsleder ist mit einem Wachsauftrag behandelt um das typisch glatte, aber leicht antik wirkende Aussehen zu erreichen. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Abmessungen: | (H x B x T) 42 x 10 x 28 cm | Gewicht: | 1,53 kg | Außenmaße: | 42 x 10 x 28 cm | Anreißer (Online): | Aktentasche Reed, Echtleder, braun | Aufzählung (Online): | Tragegriff abnehmbarer und verstellbarer Schultertrageriemen großes Hauptfach aufgenähtes Einsteckfach 6 Stiftetaschen 2 Gürtelschnallen Außenmaße: ca. 42 x 10 x 28 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Aktentasche Reed, Echtleder, braun, Außenmaße: ca. 42 x 10 x 28 cm | Langbeschreibung (Online): | Die edle Aktentasche aus hochwertigem, braunem Echtleder ist ein prakitscher Begleiter im Berufsalltag. Das Rindsleder ist mit einem Wachsauftrag behandelt um das typisch glatte, aber leicht antik wirkende Aussehen zu erreichen. | Ursprungsland: | HU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akten mappe, akten mappe leder, Businesstasche, Businessaktentasche, Dokumententasche, Business-Tasche, Business-Aktentasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 182,80* | € 235,14* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 190,25* | € 238,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|