Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Energy Ultra AA, LR06 Alkaline Mangnese, 2600 mAh, 1,5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/int7501424_a1.jpg
images/web_details/int7501424_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-INT7501424GRATIS
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7501424
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die Energy Ultra Batterien sind quecksilberfrei (Alkaline Manganese). Geeignet für alle modernen technischen Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Batterie Energy Ultra Mignon, AA, LR06, 1.5V, Alkaline, 4er Pack
Kurzbeschreibung (Online):
Batterie Energy Ultra AA, LR06, Alkaline Mangnese, 2600 mAh, 4 Stück
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, aa batterie 1,5v, Batterie, Batterien, Stromspeicher, Speicherzellen, Fotobatterie, Foto-Batterie, Photobatterie, Photo-Batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,2975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.