Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo-Magnete Large, 34mm, felsgrau Haftkraft 2000g


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/hol16650101_a1.jpg
images/web_details/hol16650101_a1.jpg
images/web_details/magnetoplan_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HOL16650101
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16650101
EAN/GTIN:
     4013695045030
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet blau magnetoplan
Durch den ergonomischem Griffrand bieten sie perfekten Komfort in der Handhabung und lassen sich leicht von der Tafeloberfläche wieder abnehmen. Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite verhindert ein Zerkratzen der Oberfläche. Durch die Vollkern Ferrit-Ausstattung verfügen die Ergo-Magnete über für eine besonders hohe Haftkraft. Größe: 34 x 12,5 mm, Haftkraft: 2,0kg. Packung à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
felsgrau
Format:
Ø 34 mm, Tragkraft 2 kg
Tragkraft:
2,0 kg
Anreißer (Online):
Ergo-Magnet, Ø: 34mm, felsgrau
Aufzählung (Online):
besondere Haftkraft durch Ferrit-Ausstattung perfekter Komfort dank ergonomischem Griffrand leichtes Abnehmen von der Tafeloberfläche spezialbeschichtete Unterseite verhindert Zerkratzen der Oberfläche
Kurzbeschreibung (Online):
Magnetoplan Ergo-Magnet, Ø: 34mm, felsgrau, Haftkraft: 2000g, Griffrand für leichtes Abnehmen von der Tafel, Packung à 10 Stück
Langbeschreibung (Online):
Durch den ergonomischem Griffrand bieten sie perfekten Komfort in der Handhabung und lassen sich leicht von der Tafeloberfläche wieder abnehmen. Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite verhindert ein Zerkratzen der Oberfläche. Durch die Vollkern Ferrit-Ausstattung verfügen die Ergo-Magnete über für eine besonders hohe Haftkraft. Größe: 34 x 12,5 mm, Haftkraft: 2,0kg. Packung à 10 Stück.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet blau, Magnete, Kraftmagnete, Haltemagnete, Magnethalter, Tafelmagnete, Tafel-Magnete, Blockmagnete, Rundmagnete, Haftmagnete, Glasboardmagnete, Glasboard-Magnete, Hakenmagnete, Signalmagnete, Clipmagnete, Clip-Magnete, Boardmagnete, Board-Magnete, Kühlschrankmagnete, Kühlschrank-Magnete, Whiteboardmagnete, Whiteboard-Magnete, Würfelmagnete, Würfel-Magnete, Dauermagnete, Takkis, Magnetpads
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,40*
€ 8,43*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,42*
€ 8,61*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,27*
€ 14,78*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 16,65*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,18*
Zubehör
magnetoplan
1662000
ab € 0,469*
Zubehör
magnetoplan
16630
ab € 2,42*
Zubehör
magnetoplan
1664500
ab € 1,71*
Zubehör
magnetoplan
1662100
ab € 2,81*
Zubehör
magnetoplan
1660000
ab € 0,35*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.