Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo-Magnete Large, 34mm, weiss Haftkraft 2000g


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/hol1665000_a1.jpg
images/web_details/hol1665000_a1.jpg
images/web_details/magnetoplan_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HOL1665000
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1665000
EAN/GTIN:
     4013695043159
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet weiß 10 stk
Durch den ergonomischem Griffrand bieten sie perfekten Komfort in der Handhabung und lassen sich leicht von der Tafeloberfläche wieder abnehmen. Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite verhindert ein Zerkratzen der Oberfläche. Durch die Vollkern Ferrit-Ausstattung verfügen die Ergo-Magnete über für eine besonders hohe Haftkraft. Größe: 34 x 12,5 mm, Haftkraft: 2,0kg. Packung à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
Ø 34 mm, Tragkraft 2 kg
Tragkraft:
2,0 kg
Anreißer (Online):
Ergo-Magnet, Ø: 34mm, weiß
Aufzählung (Online):
besondere Haftkraft durch Ferrit-Ausstattung perfekter Komfort dank ergonomischem Griffrand leichtes Abnehmen von der Tafeloberfläche spezialbeschichtete Unterseite verhindert Zerkratzen der Oberfläche
Kurzbeschreibung (Online):
Magnetoplan Ergo-Magnet, Ø: 34mm, weiß, Haftkraft: 2000g, Griffrand für leichtes Abnehmen von der Tafel, Packung à 10 Stück
Langbeschreibung (Online):
Durch den ergonomischem Griffrand bieten sie perfekten Komfort in der Handhabung und lassen sich leicht von der Tafeloberfläche wieder abnehmen. Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite verhindert ein Zerkratzen der Oberfläche. Durch die Vollkern Ferrit-Ausstattung verfügen die Ergo-Magnete über für eine besonders hohe Haftkraft. Größe: 34 x 12,5 mm, Haftkraft: 2,0kg. Packung à 10 Stück.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß, Magnete, Kraftmagnete, Haltemagnete, Magnethalter, Tafelmagnete, Tafel-Magnete, Blockmagnete, Rundmagnete, Haftmagnete, Glasboardmagnete, Glasboard-Magnete, Hakenmagnete, Signalmagnete, Clipmagnete, Clip-Magnete, Boardmagnete, Board-Magnete, Kühlschrankmagnete, Kühlschrank-Magnete, Whiteboardmagnete, Whiteboard-Magnete, Würfelmagnete, Würfel-Magnete, Dauermagnete, Takkis, Magnetpads
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,74*
€ 7,43*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,96*
€ 7,55*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,52*
€ 7,79*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,40*
€ 8,43*
5 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,91*
€ 8,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,24*
Zubehör
magnetoplan
1662000
ab € 0,47*
Zubehör
magnetoplan
16630
ab € 2,41*
Zubehör
magnetoplan
1664500
ab € 1,71*
Zubehör
magnetoplan
1662100
ab € 2,81*
Zubehör
magnetoplan
1660000
ab € 0,35*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.