Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HER4398 Herst.-Nr.: 4398 EAN/GTIN: 4008705043984 |
| |
|
| | |
| Farbige, selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Format: | 105 x 148 mm | Ausführung: | permanent | Anreißer (Online): | Farbige Etiketten 105 x 148 mm, 400 Etiketten, permanenthaftend, Packung mit 100 Blatt, blau | Aufzählung (Online): | für alle Laser-, Farblaser-, Inkjetdrucker und Kopierer ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante Umweltschonend und nachhaltig: FSC® Mix Credit-zertifiziert chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier und Verpackung aus Recyclingkarton kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software | Kurzbeschreibung (Online): | Etiketten, 105 x 148 mm, blau, 400 Etiketten, permanent haftend, 100 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Farbige, selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, kopieretiketten herma, beschriftungs etiketten, laserdruckerpapier a4, Etiketten, Aufkleber, Druckeretiketten, Drucker-Etiketten, Drucketiketten, Druck-Etiketten, Beschriftungsaufkleber, Beschriftungs-Aufkleber, Vielzweck-Etiketten, Vielzwecketiketten, Ink-Jet-Etiketten, Ink-Jetetiketten, Kopiereretiketten, Kopierer-Etiketten, Klebeetiketten, Klebe-Etiketten, Labels, Etikettenlabels, Etiketten-Labels |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 22,55* | € 30,08* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 22,58* | € 30,11* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 22,71* | € 30,33* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 22,18* | € 30,33* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 24,17* | € 33,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,06043* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|