Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HER2430 Herst.-Nr.: 2430 EAN/GTIN: 4008705024303 |
| |
|
| | |
| Vielzweck-Klebeetiketten Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 22 x 32 mm | Anreißer (Online): | Vielzwecketiketten 22 x 32 mm, 640 Etiketten, permanent haftend, Packung mit 32 Blatt, weiß | Aufzählung (Online): | ideal zum Markieren, Organisieren, Terminieren und Planen für Schreibmaschinen und zur Handbeschriftung geeignet nicht geeignet für das Bedrucken mit PC Umweltfreundlich: PEFC™-zertifiziert chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber | Kurzbeschreibung (Online): | Universal-Etiketten, 22 x 32 mm, weiß, 640 Etiketten, Handbeschriftung, permanent haftend, 32 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Vielzweck-Klebeetiketten | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Etiketten, Aufkleber, Beschriftungsaufkleber, Beschriftungs-Aufkleber, Vielzweck-Etiketten, Vielzwecketiketten, Klebeetiketten, Klebe-Etiketten, Labels, Etikettenlabels, Etiketten-Labels |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,31* | € 3,71* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,30* | € 3,73* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,31* | € 3,74* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,39* | € 3,83* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,43* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 640 Etiketten (ab € 0,0038* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|