Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HER1120 Herst.-Nr.: 1120 EAN/GTIN: 4008705011204 |
| |
|
| | |
| Verkaufsstarkes HERMA Display aus Karton mit den beliebten Klebebienen, Stabiles, optisch ansprechendes Display mit 12 Klebebienen bestückt, ideal für den Kassenbereich, Die 9 mm Klebestreifen werden punktuell aufgetragen, Der Klebstoff lässt sich wieder ablösen und neu positionieren, ideal für Kinder und den Schulanfang Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Display, Klebebiene, wieder ablösbar, 15 m | Kurzbeschreibung (Online): | Display, Klebebiene, wieder ablösbar, 15 m | Langbeschreibung (Online): | Verkaufsstarkes HERMA Display aus Karton mit den beliebten Klebebienen, Stabiles, optisch ansprechendes Display mit 12 Klebebienen bestückt, ideal für den Kassenbereich, Die 9 mm Klebestreifen werden punktuell aufgetragen, Der Klebstoff lässt sich wieder ablösen und neu positionieren, ideal für Kinder und den Schulanfang | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 180.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,67* | € 3,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,17* | € 32,47* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 25,15* | € 32,56* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Dose | € 6,95* | ab € 31,72* | € 42,18* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 31,94* | € 54,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 1 Stück (ab € 31,72* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|