Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HER1051 Herst.-Nr.: 1051 EAN/GTIN: 4008705010511 |
| |
|
| | |
| Klebespender Vario• fest haftend, hohe Alterungsbeständigkeit• umweltfreundlich nachfüllbar, keine Einlegekassette• Klebstoff lösemittel- und säurefrei, fotoverträglich und archivierungsbeständig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nachfüllrolle, permanent 15 m x 9 mm | Anreißer (Online): | Nachfüllrollen für vario-Spender | Kurzbeschreibung (Online): | Nachfüllrollen für vario-Spender, 1000 Stück pro Rolle | Langbeschreibung (Online): | Klebespender Vario • fest haftend, hohe Alterungsbeständigkeit • umweltfreundlich nachfüllbar, keine Einlegekassette • Klebstoff lösemittel- und säurefrei, fotoverträglich und archivierungsbeständig | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotostick, Photokleber, Photoklebestift, Photostick, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, Kleberoller, Klebespender, Kassette für Kleberoller, Kleberoller-Nachfüllkassette, herma klebepads, klebepads, klebepads 1000stck, Klebeabroller |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 2,11* | € 3,08* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 2,14* | € 3,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 2,19* | € 3,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 2,29* | € 3,33* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 3,01* | € 4,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|