| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HEC591078 Herst.-Nr.: 591078 EAN/GTIN: 4066300590784 |
| |
|
| | |
| Klebefilm Handabroller Schnecke mit Metallmesser. Farbe nicht wählbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Ausführung: | für Klebefilm 19 mm x 33 m, inkl. 1 Rolle | Anreißer (Online): | Handabroller mit 1 Rolle Klebefilm 33 m x 18 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Handabroller, für Rollen bis 19 mm x 33 m, inkl. 1 Rolle, Metallmesser | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Klebeset, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm 19mmx33m, klebe streifen, klebefilm 33m, Klebefilmhandabroller, Klebefilm-Handabroller, Klebefilm-Abroller, Klebebandhandabroller, Klebeband-Handabroller, Klebeband-Abroller, Handabroller, Büroabroller, Kleberoller, Klebebandspender, Klebeband-Spender, Klebefilmhalter, Klebefilm-Halter, Klebebandhalter, Klebeband-Halter, Klebestreifernabroller, Klebestreifen-Abroller, Klebestreifenspender, Klebestreifen-Spender, Klebestreifenhalter, Klebestreifen-Halter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 8,60* | ab € 0,50* | € 0,90* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,60* | € 0,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 0,60* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|