| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HEC590994 Herst.-Nr.: 590994 EAN/GTIN: 4066300599947 |
| |
|
| | |
| Der schwere, rutschfeste Tischabroller ist ideal für die Verarbeitung von Kleinrollen in Schmalabmessung. Der Tischabroller ist geeignet für Klebefilme mit Breiten von 9 - 25 mm und Lauflängen 10 m, 33 m, 66 m. Aufgrund eines Wechselkerns können Rollen mit einem Kerndurchmesser von 26 mm und 76 mm verarbeitet werden. Durch seine Standhaftigkeit bestens für den Schreib- und Packtisch geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | bis 25 mm x 66 m | Anreißer (Online): | Tischabroller schwarz, bis max. 66 m Länge und 25 mm Breite | Kurzbeschreibung (Online): | Tischabroller, schwarz, für Rollen bis 25 mm x 66 m, standfeste Ausfertigung | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folienabroller, Packpapier-Abroller, Tischabroller Papier Folien, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tisch folien abroller, folien abroller, klebeabroller 25 mm, Klebefilmtischabroller, Klebefilm-Tischabroller, Klebefilm-Abroller, Klebebandtischabroller, Klebeband-Tischabroller, Klebeband-Abroller, Büroabroller, Kleberoller, Klebebandspender, Klebeband-Spender, Klebefilmhalter, Klebefilm-Halter, Klebebandhalter, Klebeband-Halter, Klebestreifernabroller, Klebestreifen-Abroller, Klebestreifenspender, Klebestreifen-Spender, Klebestreifenhalter, Klebestreifen-Halter, Schreibtisch-Abroller, Schreibtischroller, Schreibtisch-Roller |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,60* | ab € 4,23* | € 6,95* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,76* | € 7,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|