Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller für 66m x 50mm mit Metallmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/hec590947_a1.jpg
images/web_details/hec590947_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HEC590947
Hersteller:
     Heckmann
Herst.-Nr.:
     590947
EAN/GTIN:
     4066300599473
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Robustes Handabrollgerät zum Verschließen von Kartonagen. Für Rollen bis 50 mm Breite und 66 m Länge.
Weitere Informationen:
Ausführung:
bis 50 mm x 66 m
Anreißer (Online):
Handabroller für 66 m x 50 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Packbandabroller, für Rollen bis 50 mm x 66 m, Metallmesser
Langbeschreibung (Online):
Robustes Handabrollgerät zum Verschließen von Kartonagen. Für Rollen bis 50 mm Breite und 66 m Länge.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, klebebandabroller handgerät für rollen bis 50mm x 66m, filamentabroller 50 mm, handabroller, Packband-Abroller, Paketband-Abroller, Päckenklebefilm, Paketklebefilm, Klebeband-Abroller, Paketklebebandabroller, Paketklebeband-Abroller, Verpackungsabroller, Verpackungs-Abroller, Verpackungsklebebandabroller, Verpackungsklebeband-Abroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 4,50*
€ 6,64*
4 Tage
648
€ 8,60*
ab € 3,97*
€ 6,72*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
591067
ab € 7,30*
Ähnlich
Willy Heckmann
590934
ab € 8,09*
Ähnlich
Willy Heckmann
590951
ab € 7,80*
Ähnlich
Willy Heckmann
590942
ab € 4,32*
Ähnlich
Willy Heckmann
590960
ab € 7,21*
Ähnlich
Willy Heckmann
590948
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.