| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HEC420039 Herst.-Nr.: 420039 EAN/GTIN: 4066300420395 |
| |
|
| | |
| Klebefilm Handabroller in 4 verschiedenen Farben mit Etikett. Farbe nicht wählbar. Dose à 24 Abroller. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Ausführung: | für Klebefilm 15 mm x 10 m | Anreißer (Online): | Klebefilm Abroller, 10 m x 15 mm, sortiert | Kurzbeschreibung (Online): | Handabroller, für Rollen 15 mm x 10 m, sortiert, 1 Dose = 24 Abroller | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Klebeset, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebebandabroller 15 mm x 10 m, klebeset, klebebandabroller 15mm, Klebefilmhandabroller, Klebefilm-Handabroller, Klebefilm-Abroller, Klebebandhandabroller, Klebeband-Handabroller, Klebeband-Abroller, Handabroller, Büroabroller, Kleberoller, Klebebandspender, Klebeband-Spender, Klebefilmhalter, Klebefilm-Halter, Klebebandhalter, Klebeband-Halter, Klebestreifernabroller, Klebestreifen-Abroller, Klebestreifenspender, Klebestreifen-Spender, Klebestreifenhalter, Klebestreifen-Halter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,60* | ab € 3,42* | € 5,28* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,94* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Dose (ab € 3,94* pro Dose) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|