Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Haftmagnet, Ø: 32mm, weiß, Haftkraft: 800g (bis zu 7 Blatt 80g/qm), Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/frahm3009ws_a1.jpg
images/web_details/frahm3009ws_a1.jpg
images/web_details/frahm1099_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRAHM3009WS
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM30 09
EAN/GTIN:
     4016946052177
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
Ø 32 mm
Tragkraft:
800 g bis zu 7 Blatt 80 g/qm
Anreißer (Online):
Haftmagnet, Ø: 32mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Franken Haftmagnet, Ø: 32mm, weiß, Haftkraft: 800g (bis zu 7 Blatt 80g/qm), Packung à 10 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet weiß 10 stk, rundmagnet, rundmagnet weiß, Magnete, Kraftmagnete, Haltemagnete, Magnethalter, Tafelmagnete, Tafel-Magnete, Blockmagnete, Rundmagnete, Haftmagnete, Glasboardmagnete, Glasboard-Magnete, Hakenmagnete, Signalmagnete, Clipmagnete, Clip-Magnete, Boardmagnete, Board-Magnete, Kühlschrankmagnete, Kühlschrank-Magnete, Whiteboardmagnete, Whiteboard-Magnete, Würfelmagnete, Würfel-Magnete, Dauermagnete, Takkis, Magnetpads
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1334*
€ 0,2553*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,148*
€ 0,394*
9 Tage
113
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,32*
2 Tage
262
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,44*
€ 4,08*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,31*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2553*
€ 0,30381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,553* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SC4104
ab € 108,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.