Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet 24mm schwarz 10 Stück Haftkraft 300g


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/frahm2010sw_a1.jpg
images/web_details/frahm2010sw_a1.jpg
images/web_details/frahm1099_s1.jpg
images/web_details/franken_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRAHM2010SW
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM20 10
EAN/GTIN:
     4016946051903
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Die hochwertigen Haftmagnete verfügen über eine Kunststoffkappe und einen lackierten Magneten, der ein Verkratzen der Plan- oder Schreibtafeloberfläche verhindert. Packung à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
Ø 24 mm
Tragkraft:
300 g bis zu 4 Blatt 80 g/qm
Anreißer (Online):
Haftmagnet, Ø: 24mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Franken Haftmagnet, Ø: 24mm, schwarz, Haftkraft: 300g (bis zu 4 Blatt 80g/qm), Packung à 10 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmagnet, Rundmagnet, haftmagnet rund schwarz, rundmagnet, rundmagnet schwarz, Magnete, Kraftmagnete, Haltemagnete, Magnethalter, Tafelmagnete, Tafel-Magnete, Blockmagnete, Rundmagnete, Haftmagnete, Glasboardmagnete, Glasboard-Magnete, Hakenmagnete, Signalmagnete, Clipmagnete, Clip-Magnete, Boardmagnete, Board-Magnete, Kühlschrankmagnete, Kühlschrank-Magnete, Whiteboardmagnete, Whiteboard-Magnete, Würfelmagnete, Würfel-Magnete, Dauermagnete, Takkis, Magnetpads
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0753*
€ 0,1406*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,48*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,63*
1 Tag
271
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,38*
€ 2,40*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,88*
€ 2,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dahle
95524-20922
ab € 1,43*
Ähnlich
magnetoplan
1664512
ab € 1,74*
Ähnlich
magnetoplan
1664500
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.