| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FRAECOUMTF12 Herst.-Nr.: ECO-UMTF12R EAN/GTIN: 4016946186681 |
| |
|
| | |
| Die Moderationswand ECO ermöglicht dank ihrer leichten und stabilen Konstruktion den besonders schnellen Aufbau. Sie ist beidseitig verwendbar und leicht aufzubauen. Einfach mit dem Blitzverschluss in die mitgelieferten Stellfüße einstecken - fertig montiert. Mit Rollensatz für den mobilen Einsatz. Gesamthöhe: 195 cm, Tafelmaße: 150 x 120 cm. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Ausführung: | beidseitig Filzoberfläche | Anreißer (Online): | Moderationswand 120 x 150 cm, einteilig, grau | Kurzbeschreibung (Online): | Moderationswand 120 x 150 cm, einteilig, grau, beidseitig Filz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, franken filzpinnwand fuss, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen, Pinn-Tafel, Pin-Tafel, Pinnboard, Pinn-Board, Pin-Board, Textil-Tafel, Filz-Tafel, Pinn-Wand, Pin-Wand, Weißwandtafel, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Magnettafel, Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Präsentation, Flipboard, Moderations-Tafel, Moderatoren-Tafel, Präsentations-Wand, Präsentations-Tafel, Moderations-Wand |
| | |
| |