| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FOD4052237 Herst.-Nr.: 40522-37 EAN/GTIN: 4250037432077 |
| |
|
| | |
| Reißverschluss-Beutel Non-Woven-Bag mit farbigem Textil-Reißverschluss. Aus stabilem und leichtem Non Woven (PP) Stoff in grau. Weitere Informationen: | | Farbe: | opak grau | Format: | für DIN A4 | Ausführung: | Textil-Reißverschluss: blau | Anreißer (Online): | Reißverschlussbeutel Non Woven, PP, A4, grau opak | Aufzählung (Online): | vielseitiger Begleiter für Freizeit, Sport und Arbeit hält auch bei stärkster Beanspruchung stand das Material ist langlebig und reißfest, abwaschbar und wasserabweisend zu 100 % recycelbar Stärke 120g/qm Beutel à 10 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Reißverschlussbeutel Non Woven, PP, A4 270 x 350 mm, grau opak | Langbeschreibung (Online): | Reißverschluss-Beutel Non-Woven-Bag mit farbigem Textil-Reißverschluss. Aus stabilem und leichtem Non Woven (PP) Stoff in grau. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, kleinkrambeutel foldersys a4, kleinkrambeutel a4, kleinkrambeutel foldersys, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstaschen, Gleitverschluss-Taschen, Gleitverschlusshüllen, Gleitverschluss-Hüllen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 13,19* | € 20,12* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 14,05* | € 20,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,319* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|