| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FOD4011784 Herst.-Nr.: 40117-84 EAN/GTIN: 4250037421910 |
| |
|
| | |
| Zur sicheren Aufbewahrung und wirkungsvollen Übergabe von Dokumenten und Unterlagen. In DIN A7 quer. Klettverschluss in Farbe weiß. Polypropylen transluzent, 200 my. Dokumentenecht. Maße (H x B): 88 x 125 mm. Beutel à 10 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | transluzent rot | Format: | DIN A7 | Abmessungen: | 88 x 125 mm | Anreißer (Online): | Sichttasche für Format DIN A7 quer, Klettverschluss, rot transparent | Kurzbeschreibung (Online): | Sichttasche für Format DIN A7 quer, Klettverschluss, rot transparent, 88 x 125 x 0 mm (HxBxT) | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe pp rot, foldersys klettverschlussmappen, dokumentenmappen kunststoff, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkrambeutel, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschlussbeutel, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstaschen, Gleitverschluss-Taschen, Gleitverschlusshüllen, Gleitverschluss-Hüllen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,85* | € 5,36* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,00* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,30* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|