| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FOD4011484 Herst.-Nr.: 40114-84 EAN/GTIN: 4250037428957 |
| |
|
| | |
| Sichttaschen DIN A5 zur sicheren Aufbewahrung und wirkungsvollen Übergabe von Dokumenten und Unterlagen. Mit Dehnfalte bis zu 30 mm. Klettverschluss in Farbe weiß. Polypropylen transluzent, 200 my. Beutel à 10 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | transluzent rot | Format: | DIN A5 | Abmessungen: | 260 x 175 mm | Anreißer (Online): | Sichttasche, für DIN A5, Dehnfalte 30 mm, 1 Beutel = 10 Stück, rot transparent | Kurzbeschreibung (Online): | Sichttasche, für DIN A5, Dehnfalte 30 mm, Klettverschluss, 1 Beutel = 10 Stück, rot transparent | Langbeschreibung (Online): | Sichttaschen DIN A5 zur sicheren Aufbewahrung und wirkungsvollen Übergabe von Dokumenten und Unterlagen. Mit Dehnfalte bis zu 30 mm. Klettverschluss in Farbe weiß. Polypropylen transluzent, 200 my. Beutel à 10 Stück. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe foldersys din a5, foldersys klettverschlussmappen, dokumentenmappe a5, Sichttasche, Dokumententasche, Dokumenten-Tasche, Dokumentenhülle, Dokumenten-Hülle, Sammel-Tasche, Sammelhülle, Sammel-Hülle, Dokumenten-Mappe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 6,07* | € 9,88* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,22* | € 10,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,607* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|