Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FAL80001233 Herst.-Nr.: 80001233 EAN/GTIN: 4014481510619 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Aktendeckel, 250g/qm Manila-RC-Karton, 100% Recycling, genutet, DIN A4, chamois | Kurzbeschreibung (Online): | Aktendeckel, 250g/qm Manila-RC-Karton, 100% Recycling mit blauer Engel, genutet, für DIN A4, chamois | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,102* | € 0,159* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,11* | € 0,214* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,102* | € 0,238* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,133* | € 0,258* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,20496* | € 0,39496* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|