Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DUR2902TR Herst.-Nr.: 290219 EAN/GTIN: 4005546290201 |
| |
|
| | |
| Klemmschienen aus Kunststoff sind ein vielseitiges Bindesystem für ungelochtes Schriftgut. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Ausführung: | Fassungsvermögen: 3 mm, 1 - 30 Blatt DIN A4 (80 g/qm) | Anreißer (Online): | Klemmschiene mit Abheftleiste für DIN A4, bis zu 30 Blatt, transparent | Aufzählung (Online): | schnelles und unkompliziertes Binden und Abheften von Unterlagen abgerundete Ecken mit Abheftleiste Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern Länge: 297 mm, Schenkellänge: 14,5 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Klemmschiene mit Abheftleiste für DIN A4, Füllhöhe: 3 mm, bis zu 30 Blatt, transparent | Langbeschreibung (Online): | Klemmschienen aus Kunststoff sind ein vielseitiges Bindesystem für ungelochtes Schriftgut. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,59* | € 15,40* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 11,03* | € 16,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 11,85* | € 17,25* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 11,24* | € 17,25* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 12,31* | € 18,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,31* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|