Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium, Knopfzelle CR2032, 3V, Electronics, Blister mit 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/drc203921_a1.jpg
images/web_details/drc203921_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DRC203921
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     203921
EAN/GTIN:
     5000394203921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Duracell Specialty Lithium-Knopfzellen bestehen aus hochreinem Lithium für zuverlässige, dauerhafte Leistung für Ihre Spezialgeräte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
CR2032, 3 V, 2 Knopfzellen
Anreißer (Online):
Batterie Lithium, Knopfzelle CR2032
Aufzählung (Online):
durch die Duralock Power Preserve Technologie sind diese Knopfzellen jederzeit einsatzbereit für den Einsatz in Spielzeug, Taschenrechnern und Messgeräten entwickelt Lagergarantie von bis zu 10 Jahren
Kurzbeschreibung (Online):
Batterie Lithium, Knopfzelle CR2032, 3V, Electronics, Blister mit 2 Stück
Langbeschreibung (Online):
Duracell Specialty Lithium-Knopfzellen bestehen aus hochreinem Lithium für zuverlässige, dauerhafte Leistung für Ihre Spezialgeräte.
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Batterien, Stromspeicher, Speicherzellen, Uhrbatterien, Hörgerätebatterien, Hörgeräte-Batterien
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
93
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,54*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,23*
€ 1,67*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 1,67*
4 Tage
23
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,25*
€ 1,70*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,44*
€ 1,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13005032
ab € 0,33324*
Ähnlich
Duracell
141118
ab € 1,21*
Ähnlich
Varta
06032 101 402
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.