Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Port Layer2 Gigabit Switch 5x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dlidgs1005de_a2.jpg
images/web_details/dlidgs1005de_a2.jpg
images/web_details/dlidgs1005de_a3.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DLIDGS1005DE
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1005D/E
EAN/GTIN:
     790069252686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Dieser kompakte Switch bietet Plug & Play Anschlüsse für kleine Büros, Arbeitsgruppen und Abteilungsnetzwerke mit 10/100/1000Mbit. Der Gigabit Switch kommt ohne Lüfter aus und ist damit optimal für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz geeignet.• Energiesparende Funktionen mit dlink|green• Gigabit-Technologie• Quality-of-Service und Jumbo-Frame Support• Im Full Duplex Modus bis zu 2000Mbit/s pro Port• Ohne Lüfter, geräuschlos
Weitere Informationen:
Ausführung:
5-Port Layer2 Gigabit PoE+ Switch
Anreißer (Online):
5-Port Layer2 Gigabit Switch
Kurzbeschreibung (Online):
5-Port Layer2 Gigabit PoE+ Switch, 5x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port, IEEE 802.3az (Energy Efficient Eth.), automatische Anpassung, Full Duplex, Tisch- und Wandmontage, ohne Lüfter
Langbeschreibung (Online):
Dieser kompakte Switch bietet Plug & Play Anschlüsse für kleine Büros, Arbeitsgruppen und Abteilungsnetzwerke mit 10/100/1000Mbit. Der Gigabit Switch kommt ohne Lüfter aus und ist damit optimal für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz geeignet. • Energiesparende Funktionen mit dlink
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: d link 5 port poe switch, soho switch, d link sfp switch, Hub, Dockingstation, Docking-Station, Multiport, Multi-Port, Cradel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,29*
€ 18,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 14,36*
€ 19,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,63*
€ 19,29*
€ 3,90*
ab € 14,88*
€ 19,70*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 14,81*
€ 20,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,39*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,46*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,33*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,60*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DGS-1016D/E
ab € 61,16*
Zubehör
D-Link
DGS-1024D/E
ab € 85,14*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.