Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIPACK Begleitpapiertasche DIN Lang, mit Druck, Lieferschein/Rechnung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/det522v0005011_a01.jpg
images/web_details/det522v0005011_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DET522V0005011
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     522V0005011
EAN/GTIN:
     4016737000653
Suchbegriffe:
CMR-Frachtbrief
Frachtbrief
Frachtbrief-Vorlage
Frachtbriefsatz
Begleitpapiertaschen aus 100 % Polyethylen. Für Frachtpapiere, Rechnungen Lieferscheine usw. bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Format:
DIN Lang
Ausführung:
mit Aufdruck Lieferschein/Rechnung
Anreißer (Online):
UNIPACK Begleitpapiertasche DIN Lang, mit Druck, Lieferschein/Rechnung, 40 my
Aufzählung (Online):
Rückseite und Verschluss selbstklebend Oberfolie: LDPE 40 my, Unterfolie: 20 my LDPE Siliconpapier 46g/qm Packung à 250 Stück
Kurzbeschreibung (Online):
UNIPACK Begleitpapiertasche DIN Lang, mit Druck, Lieferschein/Rechnung, Oberfolie: LDPE 40 my, 1 Packung = 250 Stück
Langbeschreibung (Online):
Begleitpapiertaschen aus 100 % Polyethylen. Für Frachtpapiere, Rechnungen Lieferscheine usw. bestens geeignet.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Begleitpapiertasche, Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertasche din lang rechnung/lieferschein, cmr frachtbrief, begleitpapiertaschen din lang, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Selbstklebehülle, Selbstklebehüllen, Selbstklebetasche, Selbstklebetaschen, Lieferscheintaschen, Begleitpapier-Taschen, Lieferschein-Taschen, Klebetaschen, Versanddokumentetaschen, Versanddokumente-Taschen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,78*
€ 10,55*
2 Tage
30
pro Kartonage
€ 8,95*
ab € 27,13*
€ 59,98*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Packwell Rhein-Ruhr
461843
ab € 2,38*
Sonstiges
Packwell Rhein-Ruhr
461862
ab € 0,39*
Sonstiges
Packwell Rhein-Ruhr
461838
ab € 2,09*
Sonstiges
WBV
711027
ab € 36,12024*
Sonstiges
WBV
710027
ab € 38,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.