Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Scooter mit Alurahmen SEL-65230, weiß, bis 20 km/h, faltbar, 300 W Motor, wied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/den115111100300_a01.jpg
images/web_details/den115111100300_a01.jpg
images/web_details/den115111100300_a02.jpg
images/web_details/den115111100300_a03.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DEN115111100300
Hersteller:
     Inter Sales
Herst.-Nr.:
     115111100300
EAN/GTIN:
     5706751062346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Elektro Scooter mit Aluminium-Rahmen und 300 W Motorleistung. Die Vorderradaufhängung sorgt für extra Komfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
SEL65230, bis 20 km/h
Gewicht:
8,8 kg
Tragkraft:
max. 100 kg
Anreißer (Online):
E-Scooter mit Alurahmen SEL-65230, weiß, bis 20 km/h, faltbar
Aufzählung (Online):
6,5" Räder aus wiederstandsfähigem Gummi Reichweite bis zu 12 km Licht und Reflektoren vorne und hinten Elektrische Bremse am Vorderrad, manuelle Fußbremse hinten Multifunktionsdisplay Anti-Rutsch auf Standplattform 25,2 V, 4.000 mAh (14 x 18.650 Zellen) Akku Ladezeit 2 - 3 Stunden max. Belastung 100 kg klappbar für den einfachen Transport
Kurzbeschreibung (Online):
E-Scooter mit Alurahmen SEL-65230, weiß, bis 20 km/h, faltbar, 300 W Motor, wiederstandsfähige Gummireifen
Langbeschreibung (Online):
Elektro Scooter mit Aluminium-Rahmen und 300 W Motorleistung. Die Vorderradaufhängung sorgt für extra Komfort.
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,72*
€ 437,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,20*
€ 433,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,18*
€ 421,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,16*
€ 338,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.