Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DEF77901 Herst.-Nr.: 77901 EAN/GTIN: 079916779010 |
| |
|
| | |
| Prospekthalter zum Aufstellen, für eine Vielzahl von Prospekten. Farbe: transparent. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Format: | DIN A5, Hochformat, 4 Stufen | Abmessungen: | 175 x 255 x 165 mm (B x H x T) | Ausführung: | 4 Fächer | Anreißer (Online): | Prospekthalter Multifunktional für DIN A5 hoch, 4 Fächer, transparent | Aufzählung (Online): | spart wertvolle Standfläche abgeschrägt, für eine stabile Präsentation Wandmontage möglich | Kurzbeschreibung (Online): | Prospekthalter Multifunktional für DIN A5 hoch, 4 Fächer, für Wandmontage geeignet, transparent | Langbeschreibung (Online): | Prospekthalter zum Aufstellen, für eine Vielzahl von Prospekten. Farbe: transparent. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, deflecto prospektständer a5 hoch 4 fächer, tischprospekthalter 4 fächer, tischprospekthalter, Informationsaufsteller, Informations-Aufsteller, Infoaufsteller, Info-Aufsteller, Infodisplay, Info-Display |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 8,55* | € 13,79* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,32* | € 14,05* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,86* | € 14,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|