| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DEF692056A4 Herst.-Nr.: 692056-A4 EAN/GTIN: 5055425905749 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | DIN A4 hoch | Abmessungen: | 330 x 1422 x 330 mm | Anreißer (Online): | Prospekt-Infoständer SuperiorImage, für DIN A4, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Prospekt-Infoständer SuperiorImage, für DIN A4, doppelseitig, magnetisch, schwarz | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, deflecto prospekthalter a4, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer schwarz, Bodenaufsteller, Boden-Aufsteller, Informationsaufsteller, Informations-Aufsteller, Infoaufsteller, Info-Aufsteller, Prospekt-Ständer, Info-Display |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,07* | € 139,39* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 105,09* | € 139,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|