Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urkunden-Heftgarn grün/weiß Rolle ca. 360m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/cskf200329_a1.jpg
images/web_details/cskf200329_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CSKF200329
Hersteller:
     CSK Kontorbedarf
Herst.-Nr.:
     1301.055
EAN/GTIN:
     4319111110178
Suchbegriffe:
Aktenschnur
Notargarn
Notariatsgarn
Siegelgarn
Urkunden-Heftgarn aus Baumwolle in Landesfarben. Rolle ca. 360 m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
grün/weiß - Sachsen
Anreißer (Online):
Urkunden-Heftgarn, grün/weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Urkunden-Heftgarn, ca. 360 m, grün/weiß
Grundpreis Inhalt:
360.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Urkunden-Heftgarn, urkunden heftgarn, Urkundenheftgarn, Urkunden Heft Garn, Urkunden-Heft-Garn, Urkundengarn, Urkundenfaden, Urkundenbindfaden, Urkundenheftstreifen, Urkunden-Heftstreifen, Heftstreifen, Siegelstern, Siegelsterne, Siegeloblaten, Siegelzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
11
€ 5,87*
ab € 6,69*
€ 10,32*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 6,91*
€ 10,92*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.