Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urkunden-Heftgarn blau/weiß Rolle ca. 360m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/cskf200328_a1.jpg
images/web_details/cskf200328_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CSKF200328
Hersteller:
     CSK Kontorbedarf
Herst.-Nr.:
     1301.052
EAN/GTIN:
     4319111110147
Suchbegriffe:
Aktenschnur
Notargarn
Notariatsgarn
Siegelgarn
Urkunden-Heftgarn aus Baumwolle in Landesfarben. Rolle ca. 360 m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
blau/weiß - Bayern
Anreißer (Online):
Urkunden-Heftgarn, blau/weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Urkunden-Heftgarn, ca. 360 m, blau/weiß
Grundpreis Inhalt:
360.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Urkunden-Heftgarn, urkunden heftgarn, Urkundenheftgarn, Urkunden Heft Garn, Urkunden-Heft-Garn, Urkundengarn, Urkundenfaden, Urkundenbindfaden, Urkundenheftstreifen, Urkunden-Heftstreifen, Heftstreifen, Siegelstern, Siegelsterne, Siegeloblaten, Siegelzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 10,33*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 6,95*
€ 10,93*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.